Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 2506/3 A 120 TX, Pferd POLI-Feinschleifscheibe PF SC 2506/3 A 120 TX 41120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535956
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120612
EAN/GTIN:
     4007220505540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 2506/3 A 120 TX, POLI-Feinschleifscheibe PF SC 2506/3 A 120 TX 41120612, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Bohrungs-ø:
3 mm
Breite:
6 mm
Durchmesser:
25 mm
Opt. RPM von:
15000 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
22900 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2506/3 A 120 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.16 kg
max. Drehzahl:
22900 1/s
Weitere Suchbegriffe: pferd schleifbockscheibe körnung 120, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe siliziumkarbid, POLI-Feinschleifscheibe, POLI-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
374
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 6,77*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,84*
5 Tage
374
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,23*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,36*
5 Tage
374
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,48*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Box
ab 40 Boxen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.