Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 40mm D151 (mittel) zum stationären Innenschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-36624015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36624015
EAN/GTIN:
     4007220354643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Schleifbockscheibe
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Diamant-Schleifscheiben werden stationär eingesetzt. Durch die Wahl eines stabilen Aufnahmedorns ist die optimale Bearbeitung von tiefliegenden Bohrungen bzw. großen Bohrungslängen möglich. Sie verfügen über einen Prüfbund, der die exakte Montage und Ausrichtung auf der Maschinenspindel erlaubt.
Weitere Informationen:
Breite, Prüfbund:
2 mm
Breite:
10 mm
Ø Bohrung:
10 mm
Ø Außen:
40 mm
Korngröße:
D 151
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Schleifscheibe 40mm D151 (mittel) zum stationären Innenschleifen
SAP EAN Stck.:
4007220354643
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Schleifscheiben als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Schleifscheiben für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.103 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Schleifscheiben Form 1A1
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
EAA640c013
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Technische Keramik | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Innenrundschleifen | Schlichten
Antriebsarten:
Werkzeugmaschine | Roboter
Anwendungsempfehlungen:
Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. | Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. | Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. | Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. | Trockenschliff: 8–18 m/s | Nassschliff: 15–25 m/s
AAO057:
Diamant-Schleifscheibe 1A1
AAO663:
4007220354643
AAO676:
36624015
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Schleifscheibe 40mm D151 (mittel) zum stationären Innenschleifen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 151 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 151 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe diamant, schleifbockscheibe, pferd schleifbockscheibe, Schleifscheiben, Diamant-Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.