Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-SOLID DIAMOND 125x22,23 mm D427 (grob) zum Bearbeiten harter Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-36612542
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36612542
EAN/GTIN:
     4007220068359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Schruppscheibe
Die CC-GRIND-SOLID-DIAMOND wurde speziell für Anwendungen auf harten Werkstoffen entwickelt, die mit konventionellen Werkzeugen aus Korund oder Siliciumcarbid nicht bearbeitet werden können. Die CC-GRIND-SOLID-DIAMOND wird sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Passendes Spannflanschset (M14-Gewinde) im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
D 427
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-SOLID DIAMOND 125x22,23 mm D427 (grob) zum Bearbeiten harter Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220068359
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Diamant-Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | PFERDERGONOMICS empfiehlt die CC-GRIND-SOLID-DIAMOND als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt die Diamant-Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID-DIAMOND für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. | PFERDEFFICIENCY empfiehlt die CC-GRIND-SOLID-DIAMOND für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100 | 68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
275 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.146 kg
SAP Länge (VE):
159 mm
SAP Breite (VE):
13 mm
SAP Höhe (VE):
133 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Schleifscheiben CC-GRIND SOLID-DIAMOND D 427
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
AAA017c016
unspsc 6.0:
21011319
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Zunder | Technische Keramik | Hartmetall | Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen)
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Ausschleifen | Besäumen | Egalisieren | Entgraten | Entzundern | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schweißnahtbearbeitung | Senken | Verrunden
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Roboter
Anwendungsempfehlungen:
Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. | Um die Standzeit der Schleifscheibe auf Zunder- und Verschleißschutzschichten zu verlängern, Schnittgeschwindigkeit des drehzahlregelbaren Winkelschleifers auf 30 bis 40 m/s verringern. | Für optimale Leistung mit dem CC-GRIND-SOLID/FLEX-Spannflanschset einsetzen. | Bei Einsatz auf einem Winkelschleifer mit 5/8-11-Gewinde muss das passende Spannflanschset separat bestellt werden.
AAO663:
4007220068359
AAO676:
36612542
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
CC-GRIND-SOLID DIAMOND 125x22,23 mm D427 (grob) zum Bearbeiten harter Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 427 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schruppschleifscheibe, schruppscheibe pferd 125mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamant-Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID-DIAMOND
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500115
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.