Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-32105345 Herst.-Nr.: 32105345 EAN/GTIN: 4007220802700 |
| | |
|
| | |
| Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen. Weitere Informationen: | | RPM, max.: | 72800 RPM | RPM, opt.: | 72800 RPM | Breite: | 16 mm | Ø Außen: | 8 mm | Ø Schaft: | 3 mm | Korngröße: | 100 | Länge, Schaft: | 30 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | TOUGH Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 3 mm CO100 für schwer zerspanbare Werkstoffe | SAP EAN Stck.: | 4007220254875 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 68042230 | Herkunftsland: | DE | SAP Volumen (VE): | 125.28 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.004 kg | SAP Länge (VE): | 145 mm | SAP Breite (VE): | 96 mm | SAP Höhe (VE): | 9 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schleifstifte - Spitzbogenstifte TOUGH | ECLASS 12.0: | 21011317 | ECLASS 7.0: | 21011317 | ECLASS 8.1: | 21011317 | ECLASS 9.1: | 21011317 | proficlass 5.0: | AAA031c098 | unspsc 6.0: | 23171609 | ECLASS 10.1: | 21011317 | ECLASS 11.1: | 21011317 | Vorteile: | Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches. | Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit. | Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Titan | Titanlegierungen | Bearbeitungsaufgaben: | Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. | Anwendungsempfehlungen: | Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. | AAO057: | Spitzbogenstift TOUGH | AAO663: | 4007220802700 | AAO676: | 32105345 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU732: | Schleifstifte | AAW338: | TOUGH Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 3 mm CO100 für schwer zerspanbare Werkstoffe | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAA705: | 16 0173-1#05-AAA480#003 | BAA845: | 30 0173-1#05-AAA480#003 | BAB376: | 8 0173-1#05-AAA480#003 | BAF525: | 100 0173-1#05-AAA480#003 | BAF528: | 100 0173-1#05-AAA480#003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,94* | € 1,94* | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,54* | € 2,00* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,90* | € 2,07* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,89* | € 2,52* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (€ 1,94* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|