Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     2478B-174000843505
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31136272
EAN/GTIN:
     4007220097618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25700 RPM
RPM, opt.:
21000 RPM
Form:
W 230
Breite:
32 mm
Ø Außen:
32 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
24
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220251966
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
980 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.075 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Zylinderstifte STEEL EDGE
AAO663:
4007220097618
AAO676:
31136272
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
24 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
24 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Schleifstifte STEEL EDGE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
160
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,32*
1 Tag
780
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,75*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,75*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,77*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.