Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31133743
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133743
EAN/GTIN:
     4007220097304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
32400 RPM
RPM, opt.:
32400 RPM
Form:
W 207
Breite:
40 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220251744
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 680422300000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
857 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.049 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
157 mm
SAP Höhe (VE):
21 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte INOX
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | NE-Metall hart | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift INOX
AAO663:
4007220097304
AAO676:
31133743
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
INOX Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3157
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,63*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,65*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,70*
4 Tage
1086
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.