Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEEL Schleifstift Zylinder Ø 16x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31128253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31128253
EAN/GTIN:
     4007220096727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
40500 RPM
RPM, opt.:
40500 RPM
Breite:
40 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
STEEL Schleifstift Zylinder Ø 16x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220251300
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
505 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.031 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. | Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. | Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstifte STEEL
AAO663:
4007220096727
AAO676:
31128253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
STEEL Schleifstift Zylinder Ø 16x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.