Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31127743
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127743
EAN/GTIN:
     4007220096697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
51200 RPM
RPM, opt.:
51200 RPM
Breite:
32 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220251294
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
505 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.032 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte INOX
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | NE-Metall hart | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift INOX
AAO663:
4007220096697
AAO676:
31127743
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
INOX Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4116
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,16*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,19*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,20*
4 Tage
1219
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.