Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31127616
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127616
EAN/GTIN:
     4007220096680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen, Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
51200 RPM
RPM, opt.:
51200 RPM
Breite:
32 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
60
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220251270
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
505 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.031 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte INOX EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Hohe Formstabilität auf der Kante.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift INOX EDGE
AAO663:
4007220096680
AAO676:
31127616
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 16x32 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, korund schleifspitze, schleifspitze pferd, schleifstift, Schleifstifte INOX EDGE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.