Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOUGH Schleifstift Zylinder Ø 6x13 mm Schaft-Ø 3 mm CO46 für schwer zerspanbare Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31110130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31110130
EAN/GTIN:
     4007220898468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
93600 RPM
RPM, opt.:
93600 RPM
Form:
W 163
Breite:
13 mm
Ø Außen:
6 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
TOUGH Schleifstift Zylinder Ø 6x13 mm Schaft-Ø 3 mm CO46 für schwer zerspanbare Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220250013
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
97.44 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
145 mm
SAP Breite (VE):
96 mm
SAP Höhe (VE):
7 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte TOUGH
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches. | Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit. | Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift TOUGH
AAO663:
4007220898468
AAO676:
31110130
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
TOUGH Schleifstift Zylinder Ø 6x13 mm Schaft-Ø 3 mm CO46 für schwer zerspanbare Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
13 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 3,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.