Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEEL Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31102250
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31102250
EAN/GTIN:
     4007220094457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
206100 RPM
RPM, opt.:
150000 RPM
Form:
W 144
Breite:
6 mm
Ø Außen:
3 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
100
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
STEEL Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220249420
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
97.44 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
SAP Länge (VE):
145 mm
SAP Breite (VE):
96 mm
SAP Höhe (VE):
7 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. | Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. | Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstifte STEEL
AAO663:
4007220094457
AAO676:
31102250
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
STEEL Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
3 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 2,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.