Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 25 mm Schaft-Ø 25 mm DIN 335 C mit Ungleichteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25202188
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202188
EAN/GTIN:
     4007220420645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
pferd kegelsenker din 335
din 335
Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
140 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
130 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
140 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
200 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
130 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
200 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
140 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
140 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
260 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
200 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
260 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
200 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
260 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
200 RPM
Ausführung:
HSSE UGT
Ø Schaft:
10 mm
Ø:
25 mm
Winkel:
90 °
Länge, Gesamt:
67 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 25 mm Schaft-Ø 25 mm DIN 335 C mit Ungleichteilung
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
122.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.079 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
35 mm
SAP Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
UGT HSSE DIN 35 C90 Co5
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Hohe Laufruhe. | Niedrige Senkkräfte bei guter Oberflächengüte. | Speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten zur optimalen Span- und Wärmeabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Spanplatte | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. | Besonders gut geeignet zum Herstellen von exakten Senkungen.
AAJ675:
10 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Schaft-Ø 10 mm
AAO663:
4007220420645
AAO676:
25202188
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 25 mm Schaft-Ø 25 mm DIN 335 C mit Ungleichteilung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
67 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeuge, HSS-Kegelsenker, Ausführung UGT HSSE DIN 335 C 90° Co5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.