Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegel-und Entgratsenker 60° Ø 25 mm Schaft-Ø 10mm DIN 334 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25202167
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202167
EAN/GTIN:
     4007220168851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 60° zum Entgraten von allen gängigen Werkstoffen wie Stahl, Stahlguss und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
140 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
140 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
200 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
200 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
140 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
140 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
200 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
260 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
260 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
200 RPM
Ausführung:
HSS
Ø Schaft:
10 mm
Ø:
25 mm
Winkel:
60 °
Länge, Gesamt:
71 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Kegel-und Entgratsenker 60° Ø 25 mm Schaft-Ø 10mm DIN 334 C
SAP EAN Stck.:
4007220168851
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
122.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.084 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
35 mm
SAP Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kegelsenker, DIN 334 C 60°
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. | Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 60° Schrauben.
AAJ675:
10 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Schaft-Ø 10 mm
AAO663:
4007220168851
AAO676:
25202167
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Kegel-und Entgratsenker 60° Ø 25 mm Schaft-Ø 10mm DIN 334 C
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
71 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: din 334, Senkwerkzeuge, HSS-Kegelsenker, Ausführung HSS DIN 334 C 60°
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.