Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS HC-FEP 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-25201047
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25201047
EAN/GTIN:
     4007220166123
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. HSS-Stufenbohrer mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP sind verschleißfest und vielseitig bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen einsetzbar. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP bieten eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden. Das Set enthält 3 HSS-Stufenbohrer in den Ausführungen 4–12 mm (9 Stufen), 4–20 mm (9 Stufen), 4–30 mm (14 Stufen) mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP für industrielle Einsätze. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Stufenbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET STB HSS HC-FEP 3
Ausführung:
HC-FEP
Anzahl, Inhalt:
3 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stufenbohrer-Set HSS HC-FEP 3-tlg.
SAP EAN Stck.:
4007220166123
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
634 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.414 kg
SAP Länge (VE):
148 mm
SAP Breite (VE):
102 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Stufenbohrer-Set HICOAT
ECLASS 12.0:
21180102
ECLASS 7.0:
21180102
ECLASS 8.1:
21180102
ECLASS 9.1:
21180102
proficlass 5.0:
AAB085c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180124
ECLASS 11.1:
21180124
Vorteile:
Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt. | Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. | Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze. | Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus. | Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. | Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird vermieden.
Sicherheitshinweise:
Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. | Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung können ohne Zusatz von Kühlmitteln eingesetzt werden. | Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung sind besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.
AAO057:
HSS-Stufenbohrer HICOAT HC-FEP
AAO663:
4007220166123
AAO676:
25201047
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAW338:
Stufenbohrer-Set HSS HC-FEP 3-tlg.
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201043
ab € 54,34*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201041
ab € 21,16*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201042
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.