Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS 14 Bohrstufen Ø 4-30mm 3-Flächenschaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25201038
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25201038
EAN/GTIN:
     4007220165881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm
mehrstufenbohrer
HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
Weitere Informationen:
RPM von, weiche NE-Metalle:
200 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
200 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
100 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
2400 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
2400 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
1600 RPM
Ausführung:
HSS
Ø Schaft:
10 mm
Bohrbereich, von:
4 mm
Bohrbereich, bis:
30 mm
Länge, Gesamt:
100 mm
Anzahl, Bohrerstufen:
14 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stufenbohrer HSS 14 Bohrstufen Ø 4-30mm 3-Flächenschaft-Ø 10mm
SAP EAN Stck.:
4007220165881
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
122.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.18 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
35 mm
SAP Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Stufenbohrer
ECLASS 12.0:
21180102
ECLASS 7.0:
21180102
ECLASS 8.1:
21180102
ECLASS 9.1:
21180102
proficlass 5.0:
AAB085c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180124
ECLASS 11.1:
21180124
Vorteile:
Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt. | Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. | Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze. | Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus. | Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. | Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird vermieden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Stahlguss | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren | Entgraten | Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. | Bei Stufenbohrern ohne Beschichtung Schneidöl bzw. Druckluft als Kühl-/Schmierstoffe verwenden.
AAI241:
14
AAI727:
30
AAI813:
4
AAO057:
Schaft-Ø 10 mm
AAO663:
4007220165881
AAO676:
25201038
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Bohrwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Stufenbohrer HSS 14 Bohrstufen Ø 4-30mm 3-Flächenschaft-Ø 10mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
100 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeuge, HSS-Stufenbohrer, 14 Bohrstufen im Ø 4–30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.