Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme R3/45°-Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000006
EAN/GTIN:
     4007220005200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenaunahmen für das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH.
Weitere Informationen:
Radius:
3 mm
Winkel:
45 °
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme R3/45°-Fase
SAP EAN Stck.:
4007220005200
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
211 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.187 kg
SAP Länge (VE):
57 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplattenaufnahme EDGE FINISH
ECLASS 12.0:
21181015
ECLASS 7.0:
21181015
ECLASS 8.1:
21181015
ECLASS 9.1:
21181015
proficlass 5.0:
AAA551h002
unspsc 6.0:
21181015
ECLASS 10.1:
21181015
ECLASS 11.1:
21181015
AAO057:
Wendeschneidplattenaufnahme
AAO663:
4007220005200
AAO676:
22000006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme R3/45°-Fase
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000004
ab € 38,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000010
ab € 76,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000016
ab € 75,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000002
ab € 63,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000001
ab € 68,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.