Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Riffelfeile Typ 501 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19205014
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205014
EAN/GTIN:
     4007220276778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Riffelfeile
Riffelfeilen
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
501
Breite:
3.2 mm
Hieb:
2
Höhe:
3.2 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Riffelfeile Typ 501 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220369913
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
125.664 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
176 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
21 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Riffelfeilen
ECLASS 12.0:
21042109
ECLASS 7.0:
21042109
ECLASS 8.1:
21042109
ECLASS 9.1:
21042109
proficlass 5.0:
AAA537c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042109
ECLASS 11.1:
21042109
Vorteile:
Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220276778
AAO676:
19205014
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Riffelfeile Typ 501 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
3.2 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
3.2 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: riffelfeile pferd, riffelfeile 150mm, riffelfeilen, Präzisionsfeilen, CORRADI-Riffelfeilen/-Raspeln, CORRADI-Riffelfeilen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
18
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 11,70*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,74*
6 Tage
16
12
pro Box
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,38*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,80*
5 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 14,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Box
ab 24 Boxen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Box
ab 60 Boxen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Box
ab 120 Boxen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.