Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501 150 H2, Pferd Riffelfeile 501 150 H 2 19205014


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536385
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205014
EAN/GTIN:
     4007220276778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelfeile
Riffelfeilen
riffelfeile pferd
riffelfeile 150mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

501 150 H2, Riffelfeile 501 150 H 2 19205014, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Breite:
3.2 mm
Gesamtbreite:
3.2 mm
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
501
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
501 150 H2
Weitere Suchbegriffe: riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG, Bausägeblatt, Kreissägeblatt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,46*
€ 11,72*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 11,76*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 12,34*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,41*
16 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 13,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Box
ab 24 Boxen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Box
ab 60 Boxen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Box
ab 120 Boxen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 141,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.