Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 4,8 mm für Kettenteilung .325"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     C1165-11098048
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11098048
EAN/GTIN:
     4007220835920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
pferd kettensägefeile 4,8mm
kettensägefeile pferd
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine sehr gute Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line und eine Tiefenbegrenzerfeile. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.325
PFERD Typ:
CS-X
Passend für Ø:
4,8 mm
Tiefenbegrenzerabstand:
0.65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 4,8 mm für Kettenteilung .325"
SAP EAN Stck.:
97758173018
Bestellhinweise:
Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand. | PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82019000 | 8201906000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.359 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
88 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärfgeräte
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA532c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes, kein Umbau erforderlich. | Optimierte Form für präzise Führung und optimale Schärfergebnisse. | Einfaches Auswechseln der Feilen durch verbesserte Geräteform. | Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch bei ungeübten Anwendern. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
CHAIN SHARP CS-X
AAO663:
4007220835920
AAO676:
11098048
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 4,8 mm für Kettenteilung .325"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeile, Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692203
ab € 5,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692202
ab € 5,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11018203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11083203
ab € 1,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11073203
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11039203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600760
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.