Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line in 2er-Kunststoffhülle


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     260W-538906
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11083203
EAN/GTIN:
     4007220005415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Zwei runde Feilen der Classic Line mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.325
PFERD Typ:
4122 SK
Hieb:
Classic Line
Ø Außen:
4.8 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line in 2er-Kunststoffhülle
SAP EAN Stck.:
4007220381403
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Eine Verpackungseinheit enthält zwanzig Kunststoffverpackungen zu jeweils zwei Feilen.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1402 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.033 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
103 mm
SAP Höhe (VE):
41 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Durch die rückseitige überlappende Öffnung rutschen keine Feilen unbeabsichtigt aus der Verpackung. | Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
4.8 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Classic Line
AAO057:
Classic Line, 2er-Verpackung
AAO663:
4007220005415
AAO676:
11083203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Classic Line in 2er-Kunststoffhülle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,52*
1 Tag
17696
40
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,52*
4 Tage
17777
40
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,59*
3 Tage
10736
40
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,64*
3 Tage
10736
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098048
ab € 33,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098090
ab € 29,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091048
ab € 17,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.