Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9902023059
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9902023059
EAN/GTIN:
     8012823115535
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 110 - 230 V AC/DC, Farbe grau.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaissockel, relaissockel finder, relaissockel, Modul, LED, Anzeigemodul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.