Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     4981-1130715
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9413
EAN/GTIN:
     8012823073125
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, Farbe blau, für Relais 55.32 oder 55.33
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
11
Breite:
21.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,51*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2312*
€ 1,5612*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2558*
€ 1,5858*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.