Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printfassung für Relais 55.33 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3519032
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94.13
EAN/GTIN:
     8012823073125
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, Farbe blau, für Relais 55.32 oder 55.33 Montageart: Direktmontage, Breite: 21,5 mm, Höhe: 11,5 mm, Tiefe: 29,5 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss, Anzahl der Pins: 11 Ausführung: Relais für 55.32, 55.33
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
94.13
Ident Code:
9413
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,50*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,52*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5612*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2658*
€ 1,5858*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.