Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 62.32 oder 62.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9203
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9203
EAN/GTIN:
     8012823121239
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 62.32/.33, Farbe blau Modulserie 99.02 und Zeitmodule 86.00, 86.30, 'sichere Trennung' nach VDE 106
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
40 mm
Höhe:
91.3 mm
Tiefe:
60.9 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09271
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,88*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,78*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,20*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,921*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,65*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.