Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 60.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9003
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9003
EAN/GTIN:
     8012823305585
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe: 99.02, 86.00, 86.30, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
38 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
33.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,148*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,78*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.