Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, Bewegungsmelder, Steckbuchsen, LED-Leistung 9 W, für 110-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L4302302200
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L4302302200
EAN/GTIN:
     8012823429427
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit Bewegungsmelder, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
110 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Steckdose:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Lampenleistung:
9 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.