Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, EIN-/AUS-Schalter, Steckbuchsen, LED-Leistung 9 W, für 110-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L4302301200
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L4302301200
EAN/GTIN:
     8012823429236
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit EIN-/AUS-Schalter, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
110 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Steckdose:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Lampenleistung:
9 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.