Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, EIN-/AUS-Schalter, Push-In-Klemmen, LED-Leistung 9 W, für 110-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L4302301100
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L4302301100
EAN/GTIN:
     8012823429229
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit EIN-/AUS-Schalter, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Push-In-Klemmen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
110 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Steckdose:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Länge:
310 mm
Lampenleistung:
9 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.