Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, Bewegungsmelder, LED-Leistung 5 W, für 24-48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L1290240005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L1290240005
EAN/GTIN:
     8012823366944
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
19 Zoll Schrankbeleuchtung
LED Lampe für Schaltschrank, für Magnetbefestigung, mit Bewegungsmelder, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer: 60.000 Stunden, Versorgungsspannung 24-48 V DC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
false
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
24 V | 48 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Montageart:
magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,55*
€ 588,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,04*
€ 560,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,65*
€ 541,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L02
ab € 10,86*
Zubehör
Finder
07L13
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L14
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.