Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, LED-Leistung 5 W, für 24-48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L1090240005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L1090240005
EAN/GTIN:
     8012823350790
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED Lampe für Schaltschrank, für Magnetbefestigung, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer: 60.000 Stunden, mit EIN-/AUS-Schalter, Versorgungsspannung 24-48 V DC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
false
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
24 V | 48 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
magnetisch
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Weitere Suchbegriffe: finder schaltschrankleuchte, 19 zoll schrankbeleuchtung, Lampe, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L02
ab € 10,86*
Zubehör
Finder
07L13
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L14
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.