Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 50 W, für 110-230 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7H5102300050
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7H5102300050
EAN/GTIN:
     8012823401485
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 50w
gehäuseheizung
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 50 W, Betriebsspannung 110...230 V AC/DC, Nennstrom 0,2 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+50 Grad C
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Betriebsspannung bei DC:
110 V | 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
false
Mit Raumthermostat:
false
Breite:
41 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung finder, Heizung, Schaltschrankheizung, Heizgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.