Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.3100 und 7F.70.9.024.3100, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0700003000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0700003000
EAN/GTIN:
     8012823367354
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
EMV-Filter
emv-filter
EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.70.8.230.3100 und 7F.70.9.024.3100, Montageausschnitt 177 x 177 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
28.5 mm
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
EMV-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: EMV-Ausgangsfilter, EMV-Austrittsfilter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.