Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.2055 und 7F.50.9.024.2055, Baugröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0500002000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0500002000
EAN/GTIN:
     8012823360751
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.2055 und 7F.50.9.024.2055, Montageausschnitt 125 x 125 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
27.5 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Filter, Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F25
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.