Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 Wechsler 10 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-403182304000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403182304000
EAN/GTIN:
     8012823100210
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO²) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten 230 V AC, 1,2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
... > Finder > Relais > Serie 40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,62*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
95030
ab € 2,82*
Zubehör
Finder
958330
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
959330
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,76*
Zubehör
Finder
95833
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
9563
ab € 2,84*
Zubehör
Finder
95933
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.