Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Printanschlüsse, 1 Wechsler 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 18 V DC, 200 mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-322170184000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     322170184000
EAN/GTIN:
     8012823321486
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 18 V DC, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
10.7 mm
Nennstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
false
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
... > Finder > Relais > Serie 32
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,36*
€ 74,2084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,42*
€ 71,8998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,99*
€ 67,8181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.