Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais mit Bluetooth (YESLY-Schaltaktor), 2 Schließer 6 A, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-13228230B000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     13228230B000
EAN/GTIN:
     8012823426600
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Industrierelais
Multifunktionsrelais mit Bluetooth (YESLY-Schaltaktor) für Unterputzdosen-Montage, 2 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz), Lampen-Last: 200 W/ 230 V AC
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Funk bidirektional:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Max. Schaltleistung:
1380 W
Geeignet für C-Last:
false
Bemessungsstrom:
0.009 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Mit Busankopplung:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
true
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.