Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Fronttafeleinbau, mechanisch, Wochenprogramm, 1 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-123182300007
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     123182300007
EAN/GTIN:
     8012823329994
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Zeitrelais
Schaltuhr
Schaltuhr für Fronttafeleinbau, 72 x 72 mm, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-420 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Halogenlampen (230 V AC) 2000 W, Motorantrieb-quarzgesteuert, Wochenprogramm mit 100 h Gangreserve Anschlussspannung: 230 V AC (50/60 Hz)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
true
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 min
Programmscheibenteilung 1:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Handbedienung:
true
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
91.5 mm
Tiefe:
51.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Wochenschaltuhr
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.