| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-079901 Herst.-Nr.: 079901 EAN/GTIN: 8012823374222 |
| |
|
| | |
| Steckdose für Reiheneinbau, Farbe grau, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen, mit VDE-Zulassung Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | false | Spannungsart: | AC | Ausführung: | SCHUKO | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | false | Mit Kontroll-Leuchte: | false | Breite in Teilungseinheiten: | 2.5 | Einbautiefe: | 65.6 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Anzahl der aktiven Kontakte (flach): | 0 | Schutzleiterkontakt rund: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, finder reiheneinbausteckdose, reiheneinbausteckdose, schuko-steckdose grau, Steckdose, Schukosteckdose |
| | |
| |