Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,8 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,8 m, grau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,8 m, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100127412
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100127412
EAN/GTIN:
     4018359979089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-2,8 m, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-2,8
Länge: 2,8 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
2.8
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
-
EF004471:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
true
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.