Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,6 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,6 m, grau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,6 m, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100127403
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100127403
EAN/GTIN:
     4018359978990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,6 m, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,6
Länge: 0,6 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.6
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
-
EF004471:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
true
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.