Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Absetzwerkzeug für SIMFix LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100032968
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032968
EAN/GTIN:
     4018359572754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Manuelles Absetzwerkzeug für SIMFix LP
Anmerkungen: Manuelles Absetzwerkzeug für SIMFix LP
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G21 (1/2"), G59 (1/2" Air Dielectric)
G21: 5128 1/2"-LD, FlexLine 1/2" R, HFC 12D, HPL 50-1/2, LCF 12-50 J, LDF4-50A, RFA 1/2"-50, RFX 1/2"-50, Sucofeed 1/2
G59: 5129 1/2"-PL Eupen, HL4RPV-50 Commscope, ICA 12-50 JPL RFS
Weitere Informationen:
EF005299:
-
EF007567:
-
EF006291:
-
EF001805:
-
EF005931:
-
EF007568:
-
EF001806:
-
EF012178:
-
EF012179:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: entmantler telegärtner, abisolierer, Absetzwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.