Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating
Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating
Artikel-Nr.:
     C1161-100025908
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025908
EAN/GTIN:
     4018359288594
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating
Anmerkungen: im Montagekoffer enthalten
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating
Weitere Informationen:
EF007938:
true
EF000168:
-
EF008700:
-
EF008701:
-
EF008692:
-
EF008702:
-
EF008693:
-
EF008703:
-
EF008694:
-
EF008695:
-
EF008696:
-
EF008697:
-
EF008698:
-
EF007971:
-
EF008699:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: entmantler telegärtner, abisolierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.