Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Dämpfungsglied (m-f) Screw, 100 W, 20 dB, 698-2700 MHz, -161 dBc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100025360
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025360
EAN/GTIN:
     4018359557300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf 20db
dämpfungsglied hf
4.3-10 Dämpfungsglied (m-f) Screw, 100 W, 20 dB, 698-2700 MHz, -161 dBc
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: mS-f
Max. Leistung: 100 W
Rückflussdämpfung: 19 dB
Serie: 4.3-10
Dämpfung: 20 dB
Frequenzbereich: 698 - 2700 MHz
Passive Intermodulation: ≤-161 dBc @2x43dBm
Weitere Informationen:
EF000124:
EV000211
EF000416:
698 | 2700
EF017221:
-
EF001548:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,46*
€ 755,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,08*
€ 733,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,39*
€ 712,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.