Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelbuchse Crimp G8 (RD-316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100025002
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025002
EAN/GTIN:
     4018359129415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
MCX-Kabelbuchse Crimp G8 (RD-316)
Montage: C2320
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004138
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse, MCX-Buchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,682*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,532*
€ 7,77308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,122*
€ 7,28518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,442*
€ 6,47598
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.