Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX-Kabelstecker Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024977
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024977
EAN/GTIN:
     4018359202774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MCX-Kabelstecker Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: C2116
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Gold
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004138
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, MCX-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.