Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMB Steckverbinder
>
Artikel
SMB-Stecker Edge-Mount
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1161-100024860
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
100024860
EAN/GTIN:
4018359226442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
SMB-Stecker Edge-Mount
Anmerkungen: Edge-Mount-Type
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Gold
Serie: SMB
Einbaumaß: Z094
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004137
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
-
EF000081:
-
EF000876:
50
EF001588:
-
... >
Coax
>
SMB/SMC
>
LTP-Stecker in SMT und Edge-Mount
Weitere Suchbegriffe:
smb steckverbinder telegärtner
,
rundsteckverbinder sonstige
,
SMB-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,96*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.