Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-SMA-Überspannungsableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-SMA-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024837
R-SMA-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024837
R-SMA-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024837
Artikel-Nr.:
     C1161-100024837
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024837
EAN/GTIN:
     4018359292737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMA Steckverbinder
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
R-SMA-Überspannungsableiter
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Sti-Bu, Einbautyp
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Gold
Technische Daten: 25 W; 150-250 V; 6 GHz
Einbaumaß: Z003
Weitere Informationen:
EF008799:
75 | 600
EF004015:
7000
EF016006:
-
EF016007:
-
EF004198:
-
EF008800:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF000416:
-
EF005474:
-
EF004233:
-
EF004234:
-
EF008049:
-
EF008050:
-
EF001148:
-
EF000321:
-
EF004191:
-
EF000421:
-
EF000422:
-
EF008798:
-
EF004219:
-
EF004241:
-
EF016005:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.