Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-SMA Einbauadapter auf UMTC (U.FL), (f-Rev - m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024822
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024822
EAN/GTIN:
     4018359287962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Einbauadapter auf UMTC (U.FL), (f-Rev - m)
Anmerkungen: Einbaudicht, IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (f) reverse / UMTC (m)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -32 dB; 3 GHz: -26 dB; 6 GHz: -24 dB
Einbaumaß: Z036
Steckzyklen: ≥ 300
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
EF000010:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,742*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,872*
€ 9,36768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,512*
€ 8,93928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,152*
€ 8,51088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,742*
€ 6,83298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.