Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA auf MCX, f-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA auf MCX, f-m
SMA auf MCX, f-m
Artikel-Nr.:
     C1161-100024816
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024816
EAN/GTIN:
     4018359493271
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter SMA
SMA auf MCX, f-m
Anmerkungen: Messing vergoldet
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (f) / MCX (m)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 3 GHz: -29 dB; 6 GHz: -26 dB
Steckzyklen: ≥ 100
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF000876:
-
EF002442:
EV000154
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, SMA-Kupplung, MCX-Adapter, SMA-Adapter, MCX-Kupplung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.