Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA auf Push-On SMA (m-f)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024811
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024811
EAN/GTIN:
     4018359346263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA auf Push-On SMA (m-f)
Die Quick/Push-on Adapter können überall dort zum Einsatz kommen, wo Messungen in kurzen Intervallen zuverlässig durchgeführt werden müssen. Durch das schnellere Anbringen und Entfernen des Prüfkabels, können Prüfungen effektiver durchgeführt werden. Die Quick/Push-on Adapter werden hauptsächlich bei Prüf- und Testlaboren, aber auch an Produktionslinien eingesetzt.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: SMA (f) / Push-On SMA (m)
Max. Frequenz: 18 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -37 dB; 6 GHz: -27 dB; 10 GHz: -21 dB; 18 GHz: -18 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMA > SMA-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter sma, SMA-Adapter, SMA-Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.